Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69572637
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39670000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter
- Kopfbrause AXOR Citterio 180 1jet
- Brausekopfgröße: 180 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 6 bar
- vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 444 mm
- Thermostat AXOR Citterio
- Sicherheitssperre bei 38° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Wandhalterung Handbrause
- PA-IX 19704/IIBO
- Kopfbrause 180 1jet (# 28489000)
- Brausehalter Round (# 39525000)
- Handbrause 120 3jet (# 26050000)
- AXOR Brauseschlauch 1,60 m (# 28626000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.184,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,78*
€ 1.608,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,08*
€ 1.566,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,39*
€ 1.489,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,31*
€ 1.462,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,89*
€ 1.410,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39620000
ab € 1.057,85*
Ähnlich
Hansgrohe
16570000
ab € 1.175,36*
Ähnlich
Hansgrohe
16572000
ab € 1.573,37*
Ähnlich
Hansgrohe
16572820
ab € 2.213,96*
Ähnlich
Hansgrohe
26020000
ab € 1.299,04*
Ähnlich
Hansgrohe
27133000
ab € 841,53*
Ähnlich
Hansgrohe
27133400
ab € 716,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.