| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69873783 Herst.-Nr.: EX-1311-2IS EAN/GTIN: 4718359131158 |
| |
|
| | |
| Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel mit A-Stecker stellt eine Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung mit 15KV Überspannungs-Schutz & 4KV Optische Isolation. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1311-2IS kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Es werden zwei Muttern mitgeliefert, die einfach mit den Rändelschrauben ersetzt werden können, wenn das anzuschliessende Kabel Schrauben hat. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | USB Typ-A | | Anschluss 2 | DB-9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Zertifizierung | CE, FC | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb anschlusskabel 1,8m |
| | |
| |