Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E Line 4K Ultra HD-LCD-Monitor 276E8VJSB/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E-line 276E8VJSB LED-Monitor 68,6 cm 27" 3840 x 2160 4K IPS 350 cd/m² 1000:1 5 ms 2xHDMI DisplayPort Glänzendes Dunkelsilber-Schwarz
Philips E-line 276E8VJSB LED-Monitor 68,6 cm 27" 3840 x 2160 4K IPS 350 cd/m² 1000:1 5 ms 2xHDMI DisplayPort Glänzendes Dunkelsilber-Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69675639
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     276E8VJSB/00
EAN/GTIN:
     8712581753665
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Der 27" (68,6 cm) große Philips 4K UHD-Monitor bietet kristallklare Bildqualität. 4K UHD mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es, von vorne aus jedem Blickwinkel dieselbe ultimative Klarheit und lebensechte Bildqualität genießen zu können. Die flimmerfreie Bildwiedergabe sorgt für geringere Augenermüdung nach langem Fernsehen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Glanz
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
LowBlue-Modus
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifizierung
CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, BSMI, EPA, CCC, CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL, CB, PSE, UKRAINIAN
Empfohlene Auflösung
3840 x 2160 @ 60 Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage game
MultiView
PIP/PBP mode, 2 x devices
Behördliche Zulassung
CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV/ISO9241-307; BSMI; EPA; CCC; CECP; VCCI; ICES-003; cETLus; MEPS; CEL; CB; PSE; UKRAINIAN
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
5 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.155 x 0.155 mm
Pixeldichte
163 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
59 - 61 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
59 - 61 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
91 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
109 %
NTSC Abdeckung (typisch)
91 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
523 mm
Paketgewicht
6530 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
613 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
189 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
466 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
4840 g
Breite (ohne Standfuß)
613 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
41 mm
Höhe (ohne Standfuß)
374 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
4230 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.51 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
420484
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 251,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,19*
€ 298,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.