|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-69590053 Herst.-Nr.: MS8192FSC691A EAN/GTIN: 4047762528317 |
| |
|
|  |  |
 | Die kompatible Speichererweiterung MS8192FSC691A für 8GB Fujitsu Celsius C620 (D3188) ECC Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. 8GB Fujitsu Celsius C620 (D3188) ECC Systeme sind ab Werk mit 2-8GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 32GB RAM erweitert werden. Für die Speicheraufrüstung stehen 4 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie.
Memorysolution: Enjoy the experience Ist Ihr Gerät nicht gelistet oder haben Sie weitere Fragen zu unseren Speicherupgrades? Rufen Sie uns an oder füllen Sie unser Kontaktformular aus. Unser Vertriebsteam erstellt Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | ECC | Ja |  | Speicherkanäle | Zweikanalig |  | Produktfarbe | Gold, Grün |  | Bleiüberzug | Gold |  | Kompatible Produkte | Fujitsu Celsius C620 (D3188) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |