Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti B1253 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Olivetti B1253 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Olivetti B1253 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69489615
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Olivetti
Kompatibilität
D-Color MF 3253
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 79,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,26*
€ 126,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,04*
€ 122,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,73*
€ 113,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,49*
€ 108,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,76*
€ 94,91
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B1254
ab € 83,12*
Ähnlich
Olivetti
B1255
ab € 83,69*
Ähnlich
Olivetti
B1256
ab € 83,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.