Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897506038 Herst.-Nr.: 486637 EAN/GTIN: 4005546405483 |
| |
|
| | |
| Durch das aufklappbare Sichtfenster sind CLICK SIGN Türschilder besonders praktisch in der Anwendung. Die farbigen Rahmen ermöglichen die deutliche Abtrennung verschiedener Bereiche/ Etagen in z.B. Bildungseinrichtungen oder Krankenhäusern. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Schilderhalter | | Format | A5 | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Graphit | | Plattenbreite | 210 mm | | Plattenhöhe | 148.5 mm | | Ausrichtung | Horizontal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türbeschilderung 210x148,5 mm, flach vitrine, schaukasten grau |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,60* | € 12,97* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,82* | € 13,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,49* | € 14,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,96* | € 14,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,65* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|