Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Artikel
Hansgrohe AXOR ShowerCollection
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69451988
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
10750180
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
gleichzeitige Nutzung von 3 Verbrauchern
- Durchflussmenge bei freiem Durchfluss: 59 l/min
- Spindelventile
- Anschluss von links oder rechts
- horizontale oder vertikale Montage
- schallentkoppelte Montage
- dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage
- Anschlussgröße: DN20
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
brause einhandmischer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 585,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,54*
€ 696,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,45*
€ 691,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,76*
€ 663,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,19*
€ 641,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,66*
€ 598,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe 26840180 Nicht kategorisiert
Hansgrohe
26840180
€ 107,86*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions
Hansgrohe
10971180
€ 112,80*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Badewanne & Dusche
Hansgrohe
10754180
€ 238,26*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf
Hansgrohe
28486180
€ 105,66*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Handduschbrause mit Kopf
Hansgrohe
10650180
€ 145,91*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Wandregal für Badezimmer
Hansgrohe
40877180
€ 144,19*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Wandregal für Badezimmer
Hansgrohe
40878180
€ 171,12*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Rainfall
Hansgrohe
15947180
€ 232,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.