Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 10971180 Grundkörper AXOR STARCK DN 15, für Abstellventil Unterputz
HANSGROHE 10971180 Grundkörper AXOR STARCK DN 15, für Abstellventil Unterputz
HANSGROHE 10971180 Grundkörper AXOR STARCK DN 15, für Abstellventil Unterputz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576633
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10971180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Durchflussmenge bei freiem Durchfluss: 55 l/min
    - passend für alle Absperrventil-Fertigsets
    - Anschluss von links oder rechts
    - schallentkoppelte Montage
    - dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage
    - Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Kalt-/Warmwassersystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26840180
€ 108,05*
Ähnlich
Hansgrohe
10750180
€ 585,42*
Ähnlich
Hansgrohe
10754180
€ 241,92*
Ähnlich
Hansgrohe
28486180
€ 105,34*
Ähnlich
Hansgrohe
10650180
€ 148,07*
Ähnlich
Hansgrohe
40877180
€ 144,31*
Ähnlich
Hansgrohe
40878180
€ 168,42*
Ähnlich
Hansgrohe
15947180
€ 234,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.