Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 7958A 0101000 Netzwerkkabel Blau Cat5e


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Belden 7958A 0101000 Netzwerkkabel Blau Cat5e
Belden 7958A 0101000 Netzwerkkabel Blau Cat5e
Artikel-Nr.:
     2805-7958A.0101000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7958A 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.731 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat5e
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
200 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 4,48*
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,06476*
€ 4,9283*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.137,26*
€ 1.290,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 305 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.