| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69217 Herst.-Nr.: C13S050149 EAN/GTIN: 0010343603981 |
| |
|
| | |
| Der neue Epson AcuLaser MicroPolymer Toner wurde f Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Tonerpatrone | Toner black | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Schwarztoner Seitenleistung | 10000 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 320 g | | Abmessungen (BxTxH) | 402 x 81 x 81 mm | | Verpackungsbreite | 81 mm | | Verpackungstiefe | 395 mm | | Verpackungshöhe | 81 mm | | Paketgewicht | 455 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, toner espon black, lasertoner für epson, epson lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |