Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPR-BA043 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPR-BA043 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPR-BA043 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69120611
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPR-BA043
EAN/GTIN:
     5706998661623
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
ZQ110
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
8.14 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.