Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC MB340 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC MB340 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
TSC MB340 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
TSC MB340 Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68520819
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-068A004-0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DPL, EPL, TSPL-EZ, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor
Ja
Zertifizierung
RoHS, WEEE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
274 mm
Gewicht
9000 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
76.2 mm
Unterstützte Papierbreite
20 - 120 mm
Maximale Medienlänge
11430 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Ethernet, RS-232, USB 2.0
Sonstige Funktionen
Sicherheit
FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, cTUVus, CCC, BIS, TÜV, KC, BSMI, EAC
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
120 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,60*
€ 1.122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,02*
€ 1.116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,94*
€ 1.091,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,29*
€ 1.078,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,10*
€ 1.060,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
SP-ML240-0020
ab € 18,68*
Zubehör
TSC
PH-MB240-0003
ab € 145,36*
Zubehör
TSC
38-G100150-10LF
ab € 95,27*
Zubehör
TSC
38-G100050-10LF
ab € 100,84*
Zubehör
TSC
38-G102102-10LF
ab € 93,28*
Zubehör
TSC
38-G102076-10LF
ab € 101,11*
Zubehör
TSC
38-T100150-10LF
ab € 101,01*
Zubehör
TSC
38-T100050-10LF
ab € 104,38*
Zubehör
TSC
38-T102076-10LF
ab € 105,50*
Zubehör
TSC
38-T102102-10LF
ab € 97,69*
Zubehör
TSC
38-T102102-11LF
ab € 118,97*
Zubehör
TSC
98-0680017-00LF
ab € 92,22*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,12*
Zubehör
TSC
CUT-MB240-0001
ab € 231,19*
Zubehör
TSC
REW-MB240-0001
ab € 145,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.