| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-6828485 Herst.-Nr.: XTO2EX-F2408F EAN/GTIN: 790750240633 |
| |
|
| | |
| Der einfache, kostengünstige Weg, um 4 weitere Displays hinzuzufügen
Mit dem Matrox Extio F2408E Expander lassen sich der Matrox Extio F2408 KVM Erweiterungslösung 4 weitere Displays hinzufügen. Der optionale Extio F2408E Expander ist kostengünstig, da Sie mit ihm bis zu 8 Displays mit einer einzigen Workstation, Glasfaserkabel und Adapter betreiben können. Stellen Sie sich das vor! Nun können Sie 8 Displays auf eine Entfernung von bis zu 1 km mit einer maximalen Auflösung von 2560x1600 pro Display und ohne zusätzliche Kabel betreiben, da die Verbindung mit dem Extio F2408 einfach über ein einziges 5 Meter-Glasfaserkabel erfolgt. So einfach! Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, Faser | Technische Details | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
|
| | |
| | | |
| |