Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Thermaltake Pure 20 ARGB Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68277881
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F081-PL20SW-A
EAN/GTIN:
     4711246875630
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
200 x 200 x 30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
12/5 V
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.2 dB
Geräuschpegel
31.2 Sone
Maximaler Luftstrom
129.54 cfm
Minimum Luftdruck
1.72 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.