Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid PBS121 Elektrischer Tacker 200 Blätter Dauerhafte Klammern Pinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid PBS121 Elektrischer Tacker 200 Blätter Dauerhafte Klammern Pinnen
Rapid PBS121 Elektrischer Tacker 200 Blätter Dauerhafte Klammern Pinnen
Rapid PBS121 Elektrischer Tacker 200 Blätter Dauerhafte Klammern Pinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67452849
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000053
EAN/GTIN:
     4051661000591
Suchbegriffe:
Handtacker
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
349 mm
Gewicht
2620 g
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Dauerhafte Klammern
Ja
Pinnen
Ja
Heftkapazität
200 Blätter
Klemmenspeicher
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Einstellbare Heftkraft
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.