Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Prisma SL-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Prisma SL-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma SL-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66665833
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-SL14-BU
EAN/GTIN:
     7340172701293
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
3 W
Spannung
12 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.15 A
Stromstärke (maximal)
0.25 A
LED-Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
168 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
194 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
6
Farben der Beleuchtung
Blau
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.4 dB
Maximaler Luftstrom
63.33 cfm
Luftstrom
107.6 m³/h
Maximum Luftdruck
1.07 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.