Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCOOLNETLX Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45, USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCOOLNETLX Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45, USB 2.0
Tripp Lite SRCOOLNETLX Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45, USB 2.0
Tripp Lite SRCOOLNETLX Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45, USB 2.0
Tripp Lite SRCOOLNETLX Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45, USB 2.0
Tripp Lite SRCOOLNETLX Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45, USB 2.0
Tripp Lite SRCOOLNETLX Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45, USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66627871
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCOOLNETLX
EAN/GTIN:
     0037332231222
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
340.1 mm
Höhe des Versandkartons
505 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
178.1 mm
Verpackungshöhe
102.1 mm
Paketgewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
RJ-45, USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
147.3 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
320 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332231229
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 369,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,61*
€ 439,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRBRUSHWM
€ 51,93*
Zubehör
Tripp Lite
SRCOOLNET2LX
€ 463,09*
Zubehör
Tripp Lite
SRDUCTN7009
€ 488,41*
Zubehör
Tripp Lite
SRSKIRT
€ 71,89*
Zubehör
Tripp Lite
SRSKIRT3
€ 83,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRSKIRTEU
€ 71,67*
Zubehör
Tripp Lite
SRSWITCHDUCT
€ 352,39*
Zubehör
Tripp Lite
SRXCOOL12KEU
€ 1.003,15*
Zubehör
Tripp Lite
SRXUPANEL
€ 54,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.