Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCOOLNET2LX Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCOOLNET2LX Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 2.0
Tripp Lite SRCOOLNET2LX Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 2.0
Tripp Lite SRCOOLNET2LX Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 2.0
Tripp Lite SRCOOLNET2LX Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 2.0
Tripp Lite SRCOOLNET2LX Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45, USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66627796
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCOOLNET2LX
EAN/GTIN:
     0037332231239
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,9000
Breite des Versandkartons
174 mm
Höhe des Versandkartons
311.9 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
57.9 mm
Paketgewicht
330 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
RJ-45, USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
147.3 mm
Höhe
57.9 mm
Gewicht
320 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332231236
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 460,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,27*
€ 547,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,81*
€ 541,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,56*
€ 524,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,72*
€ 514,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRBRUSHWM
€ 51,60*
Zubehör
Tripp Lite
SRCOOLMVKIT
€ 83,08*
Zubehör
Tripp Lite
SRCOOLNETLX
€ 367,14*
Zubehör
Tripp Lite
SRDUCTN7009
€ 493,82*
Zubehör
Tripp Lite
SRSKIRT
€ 72,92*
Zubehör
Tripp Lite
SRSKIRT3
€ 83,18*
Zubehör
Tripp Lite
SRSKIRTEU
€ 70,96*
Zubehör
Tripp Lite
SRSWITCHDUCT
€ 352,68*
Zubehör
Tripp Lite
SRXUPANEL
€ 54,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.