Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB006-0910 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB006-0910 Maulschlüssel
Bahco NSB006-0910 Maulschlüssel
Bahco NSB006-0910 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66260491
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB006-0910
EAN/GTIN:
     7314150321964
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
9x10 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.