Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB006-2430 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB006-2430 Maulschlüssel
Bahco NSB006-2430 Maulschlüssel
Bahco NSB006-2430 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66160953
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB006-2430
EAN/GTIN:
     7314150322244
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
233 mm
Gewicht
365 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24x27 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.