Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-2227 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-2227 Maulschlüssel
Bahco NS006-2227 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66123757
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-2227
EAN/GTIN:
     7314150293254
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
22x27 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.