Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-2430 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-2430 Maulschlüssel
Bahco NS006-2430 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66103772
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-2430
EAN/GTIN:
     7314150293308
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
233 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
24x30 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.