Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB006-6065 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB006-6065 Maulschlüssel
Bahco NSB006-6065 Maulschlüssel
Bahco NSB006-6065 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66069836
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB006-6065
EAN/GTIN:
     7314150322565
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
435 mm
Gewicht
3431 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
60x65 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,24*
€ 948,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,70*
€ 917,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,46*
€ 884,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,84*
€ 864,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,16*
€ 835,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.