Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB006-2528 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB006-2528 Maulschlüssel
Bahco NSB006-2528 Maulschlüssel
Bahco NSB006-2528 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66054956
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB006-2528
EAN/GTIN:
     7314150316687
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
236 mm
Gewicht
409 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
25x28 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.