Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-1820 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-1820 Maulschlüssel
Bahco NS006-1820 Maulschlüssel
Bahco NS006-1820 Maulschlüssel
Bahco NS006-1820 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66024316
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-1820
EAN/GTIN:
     7314150293162
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
182 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
18x20 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.