Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-5060 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-5060 Maulschlüssel
Bahco NS006-5060 Maulschlüssel
Bahco NS006-5060 Maulschlüssel
Bahco NS006-5060 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66009152
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-5060
EAN/GTIN:
     7314150293544
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
2275 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
50x60 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.