Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Goobay 59830 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6a U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-65843974
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
59830
EAN/GTIN:
4040849598302
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
50 mm
Zertifizierung
WEEE, CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel 10m weiß
,
patchkabel
,
patchkabel 10m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,47*
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 59823 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59823
€ 1,82*
Zubehör
Goobay 59824 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59824
€ 2,24*
Zubehör
Goobay 59825 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59825
€ 1,84*
Zubehör
Goobay 59826 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59826
€ 1,58*
Zubehör
Goobay 59827 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59827
€ 3,50*
Zubehör
Goobay 59828 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59828
€ 5,20*
Zubehör
Goobay 59829 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59829
€ 6,87*
Zubehör
Goobay 59831 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59831
€ 11,45*
Zubehör
Goobay 59832 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59832
€ 14,95*
Zubehör
Goobay 59834 Netzwerkkabel Weiß 30 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59834
€ 23,57*
Zubehör
Goobay 59835 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59835
€ 38,29*
Zubehör
Goobay 93662 Netzwerkkabel 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay
93662
€ 1,71*
Zubehör
Goobay 93663 Netzwerkkabel 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay
93663
€ 2,02*
Zubehör
Goobay 94140 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay
94140
€ 1,20*
Zubehör
Goobay CAT 6A Patchkabel, S/FTP (PiMF), 0.25 m, Blau
Goobay
94130
€ 1,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.