Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59829 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59829 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 59829 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay 59829 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65736042
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59829
EAN/GTIN:
     4040849598296
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
50 mm
Zertifizierung
WEEE, CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55405
€ 1,80*
Zubehör
Goobay
59823
€ 1,82*
Zubehör
Goobay
59824
€ 2,24*
Zubehör
Goobay
59825
€ 1,84*
Zubehör
Goobay
59826
€ 1,58*
Zubehör
Goobay
59827
€ 3,50*
Zubehör
Goobay
59828
€ 5,20*
Zubehör
Goobay
59830
€ 6,47*
Zubehör
Goobay
59831
€ 11,45*
Zubehör
Goobay
59832
€ 14,95*
Zubehör
Goobay
59834
€ 23,57*
Zubehör
Goobay
59835
€ 38,29*
Zubehör
Goobay
93662
€ 1,71*
Zubehör
Goobay
93663
€ 2,02*
Zubehör
Goobay
94140
€ 1,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.