Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson PocketMicro 60x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson PocketMicro 60x
Carson PocketMicro 60x
Carson PocketMicro 60x
Carson PocketMicro 60x
Carson PocketMicro 60x
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65649413
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     MM-450
EAN/GTIN:
     750668012821
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.26 mm
Tiefe
27.9 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
73 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
60 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
20 x
Beleuchtungsart
LED
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.