Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL6700MW Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Metall Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL6700MW Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Metall Schwarz 1U
ATEN CL6700MW Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Metall Schwarz 1U
ATEN CL6700MW Konsolenregal 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 Pixel Metall Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65517530
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL6700MW GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die CL6700 verfügt über ein integriertes 17,3" (CL6700MW) oder 19" (CL6700N) LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine Volltastatur und ein Touchpad in einem 1U Rack-montierbaren Schiebegehäuse mit Audiounterstützung. Die CL6700 LCD KVM Konsole bietet einen Zugriff von der Vorderseite auf kompatible KVM Switches unter Ausnutzung von Platz mit einem Modul, das bündig abschließt und in das Rack geschoben werden kann.

Der CL6700MW unterstützt drei Arten von Videoeingängen – HDMI, DVI und VGA – und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Installation, da die Benutzer die Konsole und den Computer über eine der drei Arten von Videoquellen anschließen können. Für zusätzlichen Komfort bietet die 17,3" Full HD Konsole einen Anschluss für eine externe USB Maus an der Vorderseite des Gerätes. An der Rückseite befinden sich Anschlüsse für die zweite KVM Konsole (USB-Tastatur/Maus und HDMI-, DVI- oder VGA-Monitor).

Während die CL6700MW mehrere Videoschnittstellen unterstützt, ist die CL6700N eine dedizierte Front-End-Schiebekonsole für kompatible DVI KVM-Switches. Die CL6700N unterstützt DVI-Videoeingang und bietet Anschlüsse für die zweite KVM-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus und DVI- oder VGA-Monitor) an der Rückseite. Die CL6700MW und CL6700N bieten jeweils zwei Mini Stereo Anschlüsse für den Anschluss von Audiolautsprechern.

Anwender, die bereits über einen Switch verfügen, können die platzsparenden und effizienten Vorteile der CL6700 LCD KVM Konsole ohne unnötige Kosten für den Kauf eines KVM-Switches nutzen. Dieses Modell bietet bequemen Zugriff auf bereits installierte KVM-Switches am Rack.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
DVI-Anschlusstyp
DVI-D
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI/HDMI/VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Tastatur
Tastatursprache
UK Englisch
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20.8 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
140 °
Bildwinkel, vertikal
120 °
Pixel Abstand
0.1989 x 0.1989 mm
Display-Typ
LCD
Reaktionszeit
8 ms
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Technische Details
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
5
Rack-Einbau
Ja
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Konsolen-Port
HDMI/VGA/DVI/USB/3.5mm
Anzahl der Computer
1
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
589.2 mm
Gewicht
11380 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade aten, 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,91*
€ 1.323,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,07*
€ 1.307,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,86*
€ 1.260,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,88*
€ 1.227,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,10*
€ 1.177,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.