|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-65141440 Herst.-Nr.: MS16384LEN-NB063 EAN/GTIN: 4047762528669 |
| |
|
|  |  |
 | Die kompatible Speichererweiterung MS16384LEN-NB063 für 16GB Lenovo ThinkPad L480, L580 Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. 16GB Lenovo ThinkPad L480, L580 Systeme sind ab Werk mit 8GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 32GB RAM erweitert werden. Für die Speicheraufrüstung stehen 2 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie.
Memorysolution: Enjoy the experience Ist Ihr Gerät nicht gelistet oder haben Sie weitere Fragen zu unseren Speicherupgrades? Rufen Sie uns an oder füllen Sie unser Kontaktformular aus. Unser Vertriebsteam erstellt Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.
Warum Memorysolution Speicher? Memorysolution Speichererweiterungen sind 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen und ausführlich getestet. Unseren hohen Qualitätsstandard unterstreichen wir mit einer Gewährleistung von 10 Jahren.
Die Original-Nummern dienen lediglich der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung. Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB |  | Komponente für | Laptop |  | ECC | Ja |  | Speicherkanäle | Zweikanalig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |