Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Modellbausatz LKW 1:24 - Feuerwehr MAN TGM / Schlingmann HLF 20 VARUS 4x4 im Maßstab 1:24, Level 4, originalgetreue Nachbildung mit vielen Details, Truck, 07452 maßstabsg...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Modellbausatz LKW 1:24 - Feuerwehr MAN TGM / Schlingmann HLF 20 VARUS 4x4 im Maßstab 1:24, Level 4, originalgetreue Nachbildung mit vielen Details, Truck, 07452 maßstabsg...
Revell Modellbausatz LKW 1:24 - Feuerwehr MAN TGM / Schlingmann HLF 20 VARUS 4x4 im Maßstab 1:24, Level 4, originalgetreue Nachbildung mit vielen Details, Truck, 07452 maßstabsg...
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64249105
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     4009803074528
EAN/GTIN:
     4009803074528
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Feuerwehr-Rettungsschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
1397.91 g
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Teenager
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2140 g
Design
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
144 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Anzahl Teile
295 Stück(e)
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Typ
Scale Model Engineering Objects
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4043529096914
Volumen Hauptkarton
99915750 cm³
Breite des Versandkartons
605 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
95030030000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.