Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photoleitereinheit Cyan 30k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photoleitereinheit Cyan 30k
Epson Photoleitereinheit Cyan 30k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6383487
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051203
EAN/GTIN:
     8715946474649
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Photoconductor Unit Cyan (C13S051203)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
1 ml
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Photo conductor
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C3900N, C3900TN
Farbtoner-Seitenleistung
30000 Seiten
Ursprungsland
Thailand
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1.28 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2068/KIT
ab € 233,60*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,37*
Ähnlich
Epson
C13S051204
ab € 110,24*
Ähnlich
Epson
C13S051202
ab € 110,59*
Ähnlich
Epson
C13S051201
ab € 110,94*
Ähnlich
Epson
C13S050592
ab € 102,19*
Ähnlich
Epson
C13S050591
ab € 156,91*
Ähnlich
Epson
C13S050590
ab € 157,19*
Ähnlich
Ampertec
C13S050590
ab € 104,75*
Ähnlich
Ampertec
C13S050591
ab € 104,07*
Ähnlich
Ampertec
C13S050592
ab € 59,62*
Ähnlich
Ampertec
C13S050593
ab € 24,15*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050590
ab € 35,72*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050591
ab € 36,15*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050592
ab € 36,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.