Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SVGA Verlängerungskabel mit Ferritkernen, HD15 Stecker auf HD15 Buchse mit Ferritkernen, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan SVGA Verlängerungskabel mit Ferritkernen, HD15 Stecker auf HD15 Buchse mit Ferritkernen, schwarz, 3 m
Manhattan SVGA Verlängerungskabel mit Ferritkernen, HD15 Stecker auf HD15 Buchse mit Ferritkernen, schwarz, 3 m
Manhattan SVGA Verlängerungskabel mit Ferritkernen, HD15 Stecker auf HD15 Buchse mit Ferritkernen, schwarz, 3 m
Manhattan SVGA Verlängerungskabel mit Ferritkernen, HD15 Stecker auf HD15 Buchse mit Ferritkernen, schwarz, 3 m
Manhattan SVGA Verlängerungskabel mit Ferritkernen, HD15 Stecker auf HD15 Buchse mit Ferritkernen, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6344453
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     317740
EAN/GTIN:
     766623317740
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Zuverlässige Verbindungen für beste Signalqualität MANHATTAN SVGA Verlängerungskabel verlängern ganz einfach die Verbindungen zwischen Bildschirm und PC oder Notebook. Ideal für die Nutzung mit Videosplittern, KVM-Switchen und allen Bildschirmen, Computern und Geräten mit HD15-Anschlüssen. MANHATTAN SVGA Verlängerungskabel wurden aus hochwertigstem Material gefertigt, für zuverlässige Datenübertragungen von Videoanwendungen. Folien- und Geflechtsschirm, vergossene Kontakte mit Zugentlastung, Mini-Koax (RGB) und die Adernpaar-Konstruktion sorgen für schnelle, zuverlässige Übertragungen, höchste Leitfähigkeit sowie kristallklare Bilder ohne Interferenzen oder Verzerrungen, auch über große Entfernungen hinweg.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.