Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-6065 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-6065 Maulschlüssel
Bahco NS006-6065 Maulschlüssel
Bahco NS006-6065 Maulschlüssel
Bahco NS006-6065 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62760625
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-6065
EAN/GTIN:
     7314150293575
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
435 mm
Gewicht
3600 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
60x65 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,72*
€ 426,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.