Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-5062 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-5062 Maulschlüssel
Bahco NS006-5062 Maulschlüssel
Bahco NS006-5062 Maulschlüssel
Bahco NS006-5062 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62750272
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-5062
EAN/GTIN:
     7314150293551
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
405 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
50x62 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,54*
€ 420,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.