Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB006-1617 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB006-1617 Maulschlüssel
Bahco NSB006-1617 Maulschlüssel
Bahco NSB006-1617 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62576365
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB006-1617
EAN/GTIN:
     7314150316632
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
16x17 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.