Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-5560 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-5560 Maulschlüssel
Bahco NS006-5560 Maulschlüssel
Bahco NS006-5560 Maulschlüssel
Bahco NS006-5560 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62576142
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-5560
EAN/GTIN:
     7314150293568
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
415 mm
Gewicht
2450 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
55x60 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,42*
€ 463,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,28*
€ 428,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,74*
€ 407,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.