Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-1920 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-1920 Maulschlüssel
Bahco NS006-1920 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62564096
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-1920
EAN/GTIN:
     7314150293179
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
182 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19x20 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.