Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter optimiert für statischen Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
ARCTIC P14 – 140 mm Lüfter optimiert für statischen Druck
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62498905
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00123A
EAN/GTIN:
     4895213701549
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
arctic gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der P14 Lüfter verfügt über ein komplett neu entwickeltes Lüfterdesign und ist optimiert für einen hohen statischen Druck.
Das prädestiniert ihn für die Nutzung auf Kühlkörpern und bei höherem Luftwiderstand.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
2.1 V
Nennstrom
0.15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
191 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
227 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.5 dB
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
72.8 cfm
Luftstrom
123.76 m³/h
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00119A
ab € 3,64*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00120A
ab € 3,65*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00121A
ab € 5,40*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00125A
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.