Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon RF 24-105mm F4L IS USM Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon RF 24-105mm F4 L IS USM MILC Standardobjektiv Schwarz
Canon RF 24-105mm F4 L IS USM MILC Standardobjektiv Schwarz
Canon RF 24-105mm F4 L IS USM MILC Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62237524
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2963C005
EAN/GTIN:
     4549292115611
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Das RF 24-105mm F4L IS USM ist ein vielseitiges professionelles Zoomobjektiv in kompakter Bauform, die erst durch das neue Objektivbajonett der EOS R ermöglicht wurde – es ist ideal für Fotografen und Filmemacher, die häufig Motive und Aufnahmesituationen wechseln. Dieses Zoomobjektiv der Canon L Serie bietet eine schnelle und praktisch geräuschlose Nano USM Fokussierung, einen leistungsstarken 5-Stufen-Bildstabilisator für außergewöhnlich scharfe Aufnahmen und Dual Sensing IS, das im Zusammenspiel mit der EOS R Kamera verfügbar ist. Das RF 24-105mm F4L IS USM ist der ideale Begleiter an jedem Tag und an jedem Ort. Mit seiner enormen Vielseitigkeit eignet es sich für die verschiedensten Motive und bietet zudem einen integrierten Objektiv-Steuerring zur Steuerung von Kameraeinstellungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.24 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
18/14
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
4
Naheinstellgrenze
0.45 m
Maximale Blendenzahl
22
Blendenbereich (F-F)
4 - 22
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Brennweitenbereich
24 - 105 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83.5 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
107.3 mm
Gewicht
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,85*
€ 1.434,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,42*
€ 1.424,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,24*
€ 1.378,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,71*
€ 1.347,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,28*
€ 1.296,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.