| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62233058 Herst.-Nr.: 1P9340 EAN/GTIN: 6939385904747 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | HP 934 HP 935 HP Officejet 6810-Serie HP Officejet 6812 HP Officejet 6815 HP Officejet 6822 HP Officejet Pro 6230 HP Officejet Pro 6820 HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6835 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |