Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SMX700HGL SmartPro netzaktive USV für den medizinischen Bereich, Lithiumbatterie, 6 Ausgänge – 230 V, 700 VA, 450 W, vollständige Abschirmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SMX700HGL SmartPro netzaktive USV für den medizinischen Bereich, Lithiumbatterie, 6 Ausgänge – 230 V, 700 VA, 450 W, vollständige Abschirmung
Tripp Lite SMX700HGL SmartPro netzaktive USV für den medizinischen Bereich, Lithiumbatterie, 6 Ausgänge – 230 V, 700 VA, 450 W, vollständige Abschirmung
Tripp Lite SMX700HGL SmartPro netzaktive USV für den medizinischen Bereich, Lithiumbatterie, 6 Ausgänge – 230 V, 700 VA, 450 W, vollständige Abschirmung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62211323
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SMX700HGL
EAN/GTIN:
     0037332224804
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die medizinischen Anforderungen entsprechende USV mit 700 VA/450 W bietet Zeit zum Sichern kritischer Dateien bei einem Stromausfall
Diese 230-V-SmartPro®-USV für den medizinischen Bereich entspricht vollständig den UL 60601-1-Vorschriften, wenn sie an eine Steckdose für den medizinischen Bereich angeschlossen wird, wodurch sie ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, einschließlich Patientenpflegebereiche, geeignet ist. Sie ermöglicht es Ihnen, kurze Stromausfälle zu überbrücken, und gibt Ihnen genügend Zeit, Dateien sicher zu speichern und Ihr System im Falle eines längeren Stromausfalls herunterzufahren.

Der langlebige LiFePhos-Akku kann problemlos bis zu 10.000 Zyklen durchhalten
Dieses USV-System für Krankenhäuser enthält eine austauschbare interne Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePhos), die eine bis zu 30-mal längere Zykluslebensdauer als herkömmliche verschlossene Bleibatterien bietet. Die USV-Anlage mit 6 Ausgängen bietet bis zu 42 Minuten Notstromversorgung bei Halblast und 18 Minuten bei Volllast. Während des normalen Betriebs wird der austauschbare interne Akku durch die ankommende Netzstromversorgung voll aufgeladen, sodass die Notstromversorgung immer verfügbar ist.

Automatische Spannungsregelung (AVR) korrigiert potenziell gefährliche Spannungsschwankungen
AVR schützt Ihre Geräte vor inkrementellen Hardwareschäden, Datenverlust und Leistungsproblemen, die durch Spannungsabfälle verursacht werden. Diese USV für medizinische Geräte kann Spannungsabfälle bis zu 155 V und Überspannungen bis zu 274 V wieder auf die Nennspannung von 230 V korrigieren, ohne auf die Akku-Notstromversorgung zurückzugreifen, die zur Unterstützung Ihrer Geräte während eines Stromausfalls erforderlich ist.

Der eingebaute Trenntransformator bietet eine vollständige Isolierung
Der Trenntransformator mit Faraday-Abschirmung bietet eine vollständige Isolierung und beseitigt Gleichtaktstörungen, während die vollständige AC-Überspannungsunterdrückung in allen Betriebsarten beibehalten wird. Der kumulative Leckstrom aller angeschlossenen Geräte beträgt weniger als 100 Mikroampere.

Sie können Ihre Geräte an 6 Steckdosen vom Typ IEC 320 C13 anschließen
Sechs krankenhausgerechte C13-Steckdosen bieten sowohl Akku-Notstromversorgung als auch Überspannungsschutz für Ihre mobilen medizinischen Geräte, wie Computer, Monitore und Laborgeräte. Eine Überspannungsschutzklasse von 340 Joule schützt angeschlossene Komponenten vor den schädlichen Auswirkungen von Überspannungen.

Bekämpft elektromagnetische Störungen, die Geräte beschädigen können
Verschiedene elektromagnetische und Funkquellen, die in praktisch jedem Haushalt und Unternehmen zu finden sind, können störende Interferenzen auf der Wechselstromleitung verursachen. Dieses als EMI (elektromagnetische Interferenz) und RFI (Radiofrequenz-Interferenz) bekannte Leitungsrauschen ist eine häufige Ursache für Leistungsprobleme und kann zu inkrementellen Hardwareschäden, Datenkorruption und Audio-/Videoübertragungsproblemen führen. Dieses USV-System für den medizinischen Gebrauch verfügt über eine Technologie, die störende Leitungsgeräusche herausfiltert, sodass Ihre Geräte nicht beeinträchtigt werden.

Einfach ablesbare LEDs und Alarmberichte in Echtzeit zu USV und Leistungsstatus
Die LED-Anzeigen auf der Vorderseite zeigen wichtige Informationen an, wie z. B. Netzspannung, Batteriespannung, Überlast, Batterieladestand-niedrig- bzw. Batteriewechsel-Status. Bei schwachem Akku, übermäßiger Belastung und Stromausfällen ertönt ein akustischer Alarm.

Speichert Ihre Dateien, auch wenn Sie unterwegs sind
USB- und serielle DB9-Anschlüsse werden mit den mitgelieferten Kabeln an Ihren Computer angeschlossen. Diese Ports kommunizieren mit der kostenlos herunterladbaren PowerAlert®-Software von Tripp Lite. Dies ermöglicht ein sicheres unbeaufsichtigtes Herunterfahren des Systems und Speichern von Dateien bei einem längeren Stromausfall.

Der Tower-Form-Faktor ermöglicht eine einfache Platzierung auf einer Krankenpflegestation oder einer mobilen Ladestation
Das langlebige PVC-Gehäuse passt problemlos auf einen Schreibtisch, ein Regal oder einen anderen Ort, an dem Strom benötigt wird. 15-cm-Dongle mit krankenhausgerechtem C14-Stecker wird an eine ordnungsgemäß geerdete Wechselstrom-Wandsteckdose angeschlossen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
229.9 mm
Höhe
322.6 mm
Gewicht
14350 g
Verpackungsbreite
309.9 mm
Verpackungstiefe
339.9 mm
Verpackungshöhe
469.9 mm
Paketgewicht
15840 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
14.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
36 min
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
32 - 104 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 122 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
309.9 mm
Höhe des Versandkartons
469.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
00037332224804
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, UL60601-1
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.7 kVA
Ausgangsleistung
450 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Anstieg der Energiemenge
340 J
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.643,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,09*
€ 2.102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,75*
€ 2.069,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,51*
€ 2.006,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,44*
€ 1.973,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.643,47*
€ 1.955,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
OMNIVSX1000
ab € 168,53*
Zubehör
Tripp Lite
OMNIVSX850D
ab € 179,56*
Zubehör
Tripp Lite
SMX1000RT2U
ab € 634,03*
Zubehör
Tripp Lite
SMX1050SLT
ab € 592,97*
Zubehör
Tripp Lite
SMX1200XLHG
ab € 778,79*
Zubehör
Tripp Lite
SMX1200XLHGL
ab € 1.787,63*
Zubehör
Tripp Lite
SMX700HG
ab € 611,51*
Zubehör
Tripp Lite
SUINT2000XLCD
ab € 1.026,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.