Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SUINT2000XLCD SmartOnline 230 V 2 kVA 1800 W Online-Doppelwandler-USV, Turm, verlängerter Betrieb, Netzwerkkartenoptionen, LCD, USB, DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SUINT2000XLCD SmartOnline 230 V 2 kVA 1800 W Online-Doppelwandler-USV, Turm, verlängerter Betrieb, Netzwerkkartenoptionen, LCD, USB, DB9
Tripp Lite SUINT2000XLCD SmartOnline 230 V 2 kVA 1800 W Online-Doppelwandler-USV, Turm, verlängerter Betrieb, Netzwerkkartenoptionen, LCD, USB, DB9
Tripp Lite SUINT2000XLCD SmartOnline 230 V 2 kVA 1800 W Online-Doppelwandler-USV, Turm, verlängerter Betrieb, Netzwerkkartenoptionen, LCD, USB, DB9
Tripp Lite SUINT2000XLCD SmartOnline 230 V 2 kVA 1800 W Online-Doppelwandler-USV, Turm, verlängerter Betrieb, Netzwerkkartenoptionen, LCD, USB, DB9
Tripp Lite SUINT2000XLCD SmartOnline 230 V 2 kVA 1800 W Online-Doppelwandler-USV, Turm, verlängerter Betrieb, Netzwerkkartenoptionen, LCD, USB, DB9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33442448
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SUINT2000XLCD
EAN/GTIN:
     0037332194886
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Online-Doppelwandler-USV SUINT2000XLCD SmartOnline® 230 V 2 kVA 1800 W bietet einen Notstrom- und Wechselstromschutz gegen Stromausfälle, Spannungsabfälle, Spannungsspitzen und Leitungsstörungen, die die Elektronik beschädigen oder Daten zerstören können. Wandelt Wechselstromeingang in Gleichstrom um und wandelt dann Gleichstrom in vollständig geregelten Sinuswechselstrom mit einer Spannungsregelung von +/- 2 % im Online-Doppelwandlermodus um.

Das SUINT2000XLCD verfügt über sieben C13-Ausgänge und einen internen Akku, der 12 Minuten Unterstützung bei halber Last (900 W) und 4,7 Minuten bei voller Last (1800 W) bietet. Durch Hinzufügen externer Akkus, z. B. BP48V27-2US (separat erhältlich), wird die Betriebszeit verlängert. Der Betrieb im optionalen Sparmodus reduziert die Wärmeabgabe und den Kühlbedarf und verbraucht weniger Strom.

Ein interaktiver LCD-Bildschirm auf der Vorderseite zeigt Betriebsbedingungen und Diagnosedaten wie Last, Spannung und Akkustand an. Ein akustischer Alarm signalisiert USV-Start, Stromausfall, schwachem Akku, Überlastung, USV-Fehler und Bedingungen für Fernabschaltung.

Die EMI/RFI-Leitungsrauschfilterung verbessert die Leistung Ihrer Geräte, und der 425-Joule-Überspannungsschutz verhindert die Beschädigung von Geräten und Daten durch schädliche Spannungsspitzen. Mit der kostenlos herunterladbaren PowerAlert®-Software von Tripp Lite ermöglicht die SUINT2000XLCD das sichere unbeaufsichtigte Herunterfahren des Systems und das Speichern von Dateien bei einem längeren Stromausfall. Ein integrierter Kartensteckplatz unterstützt TLNETCARD, WEBCARDLX, SNMPWEBCARD, MODBUSCARD und RELAYIOCARD für die Netzwerkschnittstelle sowie die Fernüberwachung und -steuerung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
360.7 mm
Höhe
325.1 mm
Gewicht
19550 g
Verpackungsbreite
297.2 mm
Verpackungstiefe
492.8 mm
Verpackungshöhe
442 mm
Paketgewicht
24320 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
48 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4.7 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12 min
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 1000 m
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
297.2 mm
Höhe des Versandkartons
442 mm
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Display-Typ
LED
Zertifizierung
IEC 62040-1;2008+A1:2013; EN62040-2:2006; ESD:IEC61000-4-2:LEVEL 4, RS:IEC61000-4-3:LEVEL 3, EFT:IEC61000-4-4:LEVEL 2, SURGE: IEC61000-4-5:LEVEL 2, CS:IEC61000-4-6:LEVEL 3, CONDUCTED MAGNETIC FIELD: IEC61000-4-8:LEVEL 4
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1800 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Anstieg der Energiemenge
425 J
Leistungsfaktor
0,9
Crest-Faktor
3:1
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Akku-/Batterietyp
BP48V24-2U, BP48V27-2US, BP48V60RT-3U
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 2000va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,06*
€ 1.401,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,03*
€ 1.382,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.150,41*
€ 1.368,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,12*
€ 1.311,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,86*
€ 1.268,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,49*
€ 1.222,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
OMNIVSX1000
ab € 168,85*
Zubehör
Tripp Lite
OMNIVSX850D
ab € 179,91*
Zubehör
Tripp Lite
SMX700HG
ab € 611,55*
Zubehör
Tripp Lite
SMX700HGL
ab € 1.636,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.