Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GN30 Präzisionstrimmer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-GN30 Präzisionstrimmer Schwarz, Edelstahl
Panasonic ER-GN30 Präzisionstrimmer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6174454
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GN30-K503
EAN/GTIN:
     5053460916935
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Nasen- / Ohrhaarschneider

Nasen-/ Ohrhaarschneider, Batteriebetrieb, Hochwertiges Schneidsystem, Auf 60 Grad geschliffene innere Klinge, die das Ausreißen von Haaren verhindert, Schneidkopf abnehmbar und unter Wasser zu reinigen mit praktischer Reinigungsfunktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
62.4 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Leistungen
Zweck Präzisionstrimmer
Ohr, Nase
Nass
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.