Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 320124 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 320124 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach 320124 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61162541
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F320124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Achtung: Dieses Combipack enthält keine graue Patrone CLI-551gy. Diese muss separat bestellt werden!

Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon Pixma IP 7200 Series Canon Pixma IP 7250 Canon Pixma IP 8700 Series Canon Pixma IP 8750 Canon Pixma IX 6800 Series Canon Pixma IX 6850 Canon Pixma MG 5400 Series Canon Pixma MG 5450 Canon Pixma MG 5500 Series Canon Pixma MG 5550 Canon Pixma MG 5600 Series Canon Pixma MG 5650 Canon Pixma MG 5655 Canon Pixma MG 6300 Series Canon Pixma MG 6350 Canon Pixma MG 6400 Series Canon Pixma MG 6450 Canon Pixma MG 6600 Series Canon Pixma MG 6650 Canon Pixma MG 7100 Series Canon Pixma MG 7150 Canon Pixma MG 7500 Series Canon Pixma MG 7550 Canon Pixma MX 720 Series Canon Pixma MX 725 Canon Pixma MX 920 Series Canon Pixma MX 925
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
3
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen Farbtinte
8.5 ml
OEM-Code
PGI-550, CLI-551
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.