Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-1819 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-1819 Maulschlüssel
Bahco NS006-1819 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60932766
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-1819
EAN/GTIN:
     7314150293155
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
179 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
18x19 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.