Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-0608 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-0608 Maulschlüssel
Bahco NS006-0608 Maulschlüssel
Bahco NS006-0608 Maulschlüssel
Bahco NS006-0608 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60909070
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-0608
EAN/GTIN:
     7314150292929
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
92 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
6x8 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.