Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB006-2629 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB006-2629 Maulschlüssel
Bahco NSB006-2629 Maulschlüssel
Bahco NSB006-2629 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60902798
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB006-2629
EAN/GTIN:
     7314150322251
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
409 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
26x29 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.