Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-6570 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-6570 Maulschlüssel
Bahco NS006-6570 Maulschlüssel
Bahco NS006-6570 Maulschlüssel
Bahco NS006-6570 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60886028
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-6570
EAN/GTIN:
     7314150293582
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Gewicht
3600 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
65x70 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,19*
€ 558,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,84*
€ 513,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,31*
€ 500,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,67*
€ 470,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.